Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1130
Cod. Produttore
CLP1130
Cod. EAN
8050503312478

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-BF3-M8
Descrizione del produttore: La clip per barra fil. M8 x trave SP10-15 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, garantendo una tenuta sicura grazie alla filettatura metrica M8. La clip è progettata specificamente per adattarsi a travi con spessore compreso tra 10 e 15 mm, assicurando versatilità e compatibilità con diverse configurazioni. Con una finitura che offre ulteriore protezione, questa clip è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di montaggio elettrico.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip in acciaio armonico M8 per barra filettata, fissaggio travi 10-15 mm, uso elettrico industriale