Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1120
Cod. Produttore
CLP1120
Cod. EAN
8050503312454

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-BF1-M8
Descrizione del produttore: La CLIP X BARRA FIL.M8 X TRAVE SP1,5-4 è un accessorio essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità nel fissaggio di componenti elettrici. Realizzata in acciaio, questa clip è progettata per garantire una connessione sicura e duratura, adatta a filettature metriche di dimensione 8 mm. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza e stabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La forma della clip consente un'installazione semplice e veloce, facilitando il montaggio su travi con uno spessore compreso tra 1,5 e 4 mm. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio di barre e cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip acciaio armonico per barra filettata M8, fissaggio travi spessore 1,5-4 mm, uso industriale e elettrico