Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1100
Cod. Produttore
CLP1100
Cod. EAN
8050503312430

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-BF3-M6
Descrizione del produttore: La CLIP X BARRA FIL.M6 X TRAVE SP10-15 è un accessorio essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip presenta una filettatura metrica di dimensione 6 mm, progettata per adattarsi perfettamente a travi con spessore compreso tra 10 e 15 mm. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la stabilità sono fondamentali. Grazie alla sua progettazione innovativa, la clip consente un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di montaggio e migliorando l'efficienza operativa. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di fissaggio pratiche e durature nel campo dell'elettricità. La CLIP X BARRA FIL.M6 X TRAVE SP10-15 è la scelta ideale per professionisti e aziende che desiderano garantire la massima qualità nelle loro installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip acciaio armonico filettatura M6 per trave spessore 10-15 mm fissaggio elettrico industriale