› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip acciaio armonico con vite M6 per trave SP4 10mm installazioni elettriche

Cod. Rexel T5CLP1200
Cod. Produttore CLP1200
Cod. EAN 8050503312560

Informazioni principali

  • Tipo: Clip con vite M6X9
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Filettatura: M6 (6 mm)
  • Compatibilità: Trave SP4-10MM
  • Protezione: Superficie resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: T5CLP1200
  • Resistenza: Elevata robustezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip con vite M6X9 per trave SP4-10MM è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e affidabile nel settore elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza eccezionale, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una resistenza superiore. La filettatura metrica di dimensione 6.0000 mm assicura una connessione stabile, mentre la progettazione specifica per travi SP4 di 10 mm garantisce una perfetta adattabilità. Grazie alla sua protezione superficiale, questa clip resiste a condizioni ambientali avverse, mantenendo la sua funzionalità nel tempo. Perfetta per installazioni elettriche, è un componente indispensabile per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

33 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Clip acciaio armonico con vite M6 per trave SP4 10mm installazioni elettriche
€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)