Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU675584
Cod. Produttore
675584
Cod. EAN
8851492968116

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2,5 kW
  • Colore: Onyx
  • Uso: Residenziale/uffici
  • Design: Elegante e moderno
  • Efficienza: Alta climatizzazione
  • Serie: MSZ-LN
  • Tipo: Climatizzatore split
  • Comfort: Termico affidabile
MSZ-LN25VG2B-E3 è un condizionatore con potenza di 2,5 kW caratterizzato da un design elegante in colore Onyx. Questo modello assicura un'efficiente climatizzazione degli ambienti, combinando prestazioni elevate con un'estetica moderna e raffinata. Ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale per il controllo della temperatura interna. Descrizione del produttore: Climatizzatore con potenza di 2,5 kW caratterizzato da un design elegante in colore Onyx. Questo modello è progettato per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti, offrendo comfort termico e prestazioni affidabili. Ideale per l'uso residenziale o in piccoli uffici, combina tecnologia avanzata con un'estetica moderna per integrarsi facilmente in qualsiasi contesto.

Produttore

Climatizzatore 2,5 kW design Onyx per ambienti residenziali e uffici