Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1763270000
Cod. Produttore
1763270000
Cod. EAN
4032248050239

Informazioni di prodotto

CLI TM 10-33

Documentazione tecnica

CLI TM 10-33 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza. Questo prodotto è caratterizzato da un colore specifico e dispone di un'etichetta identificativa, che facilita l'installazione e la manutenzione. Adatto per impianti elettrici che richiedono precisione e resistenza, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

6 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

33 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni TM 10-33 per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico