Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1889560000
Cod. Produttore
1889560000
Cod. EAN
4032248496365

Informazioni di prodotto

CLI T 1-30

Documentazione tecnica

CLI T 1-30 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con un materiale resistente, assicura prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Il prodotto si distingue per la sua funzionalità e robustezza, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza. La sua struttura e il tipo specifico lo rendono una soluzione versatile per molte esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

trasparente

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

0,75 ... 6 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo