Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764220000
Cod. Produttore
1764220000
Cod. EAN
4032248053285

Informazioni di prodotto

CLI T 1-20

Documentazione tecnica

CLI T 1-20 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un design funzionale e resistente, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua etichetta integrata, che facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi. Adatto a diverse configurazioni, offre prestazioni elevate mantenendo standard elevati di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

0,75 ... 6 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico