Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764190000
Cod. Produttore
1764190000
Cod. EAN
4032248053254

Informazioni di prodotto

CLI T 1-12

Documentazione tecnica

CLI T 1-12 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e l'organizzazione durante l'installazione. Questo articolo è caratterizzato da un design pensato per assicurare una connessione stabile e sicura, rendendolo una scelta efficace per chi necessita di soluzioni elettriche performanti e resistenti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

0,75 ... 6 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta durata e basso impatto ambientale per impianti elettrici professionali