Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0560001528
Cod. Produttore
0560001528
Cod. EAN
4008190141516

Informazioni di prodotto

CLI R 02-3 GE/SW 9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Stelo plastica fissaggio marcatori CLI-X per conduttori CLI R 02-3 GE/SW 9