Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648101508
Cod. Produttore
0648101508
Cod. EAN
4008190054571

Informazioni di prodotto

CLI O 20-3 GE/SW 2 MP

Documentazione tecnica

CLI O 20-3 GE/SW 2 MP è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il prodotto presenta una combinazione di colori specifica che facilita l'identificazione e l'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, si integra perfettamente in sistemi elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e protezione ottimale. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e veloce, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 4 mm

diametro filo

1,5 ... 3 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta resistenza e identificazione colore per impianti elettrici professionali