Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648101505
Cod. Produttore
0648101505
Cod. EAN
4008190127985

Informazioni di prodotto

CLI O 20-3 GE/SW 1 MP

Documentazione tecnica

CLI O 20-3 GE/SW 1 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La combinazione di colori e materiali selezionati assicura una perfetta integrazione negli impianti, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento e la gestione dei cavi elettrici. Questo articolo è pensato per soddisfare le esigenze di installazioni professionali, mantenendo elevati standard di sicurezza e resistenza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 4 mm

diametro filo

1,5 ... 3 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità per impianti elettrici professionali