Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648101502
Cod. Produttore
0648101502
Cod. EAN
4008190063009

Informazioni di prodotto

CLI O 20-3 GE/SW 0 MP

Documentazione tecnica

CLI O 20-3 GE/SW 0 MP è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si presenta con una combinazione di colori che facilita l’identificazione e l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce prestazioni stabili e sicurezza durante l’uso. Adatto per chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 4 mm

diametro filo

1,5 ... 3 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo uso elettrico