Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648001665
Cod. Produttore
0648001665
Cod. EAN
4008190147723

Informazioni di prodotto

CLI O 10-3 GE/SW O MP

Documentazione tecnica

CLI O 10-3 GE/SW O MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità e resistenza, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La combinazione di colori e materiali assicura un ottimo adattamento agli standard tecnici richiesti, rendendolo una scelta sicura per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4 mm

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 3 mm

diametro filo

0,4 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso impiantistica elettrica