Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648001520
Cod. Produttore
0648001520
Cod. EAN
4008190127091

Informazioni di prodotto

CLI O 10-3 GE/SW 6 MP

Documentazione tecnica

CLI O 10-3 GE/SW 6 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, garantendo prestazioni ottimali nel settore elettrico. La combinazione di colori e materiali selezionati contribuisce a una facile identificazione e a una lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 3 mm

diametro filo

0,4 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta qualità e affidabilità elettrica