Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648001514
Cod. Produttore
0648001514
Cod. EAN
4008190071745

Informazioni di prodotto

CLI O 10-3 GE/SW 4 MP

Documentazione tecnica

CLI O 10-3 GE/SW 4 MP è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano durabilità nel tempo. Il colore e il tipo del prodotto sono selezionati per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Questo componente è ideale per chi cerca prestazioni costanti e un design che faciliti l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 3 mm

diametro filo

0,4 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico CLI O 10-3 GE/SW 4 MP