Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0189400000
Cod. Produttore
0189400000
Cod. EAN
4008190144784

Informazioni di prodotto

CLI MH 110 HSTR

Documentazione tecnica

CLI MH 110 HSTR è un materiale elettrico realizzato con componenti di alta qualità, caratterizzato da un design funzionale e resistente. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per la capacità di garantire prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori di identificazione CLI-M sono inseriti nella striscia di supporto e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Nero

larghezza

11,3 mm

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori identificazione CLI MH 110 HSTR per cavi grandi sezioni fissaggio fascette serracavo settore elettrico