Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1871781730
Cod. Produttore
1871781730
Cod. EAN
4032248452101

Informazioni di prodotto

CLI M 2-6 GE/SW L3 CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-6 GE/SW L3 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni efficienti e sicure. La combinazione di colore e materiale contribuisce a un prodotto funzionale e versatile, ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo uso elettrico professionale