Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1871781729
Cod. Produttore
1871781729
Cod. EAN
4032248452088

Informazioni di prodotto

CLI M 2-6 GE/SW L2 CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-6 GE/SW L2 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto si distingue per la precisione nella realizzazione e per l’attenzione ai dettagli, assicurando prestazioni ottimali in ogni installazione. La combinazione di materiali selezionati contribuisce a una maggiore resistenza e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI M 2-6 GE/SW L2 CD