Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300008
Cod. Produttore
1568300008
Cod. EAN
4032248450824

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 WS/SW 8 CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 WS/SW 8 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a un utilizzo duraturo in ambito elettrico. Il prodotto si presenta con un design funzionale e compatto, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La combinazione di colori e tipologie specifiche ne facilita l’identificazione e l’installazione, assicurando una connessione efficace e stabile. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità elettrica