Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300007
Cod. Produttore
1568300007
Cod. EAN
4032248450817

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 WS/SW 7 CD

Documentazione tecnica

CLI morsetto multipolare da 2 a 4 poli con connessione a vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una robusta resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e veloce in impianti elettrici industriali e civili. Adatto per cablaggi ordinati e sicuri, assicura una connessione stabile e duratura, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

CLI morsetto multipolare 2-4 poli connessione vite per impianti elettrici industriali e civili