Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300002
Cod. Produttore
1568300002
Cod. EAN
4032248450763

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili. La sua tipologia e il colore sono studiati per integrarsi facilmente in diversi impianti, offrendo versatilità e praticità d’uso. Questo articolo si distingue per la precisione nella costruzione e per l’attenzione ai dettagli, caratteristiche fondamentali nel settore dei materiali elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta qualità per impianti elettrici professionali