Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651503
Cod. Produttore
1733651503
Cod. EAN
4032248451104

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 SW/WS 0 MP

Documentazione tecnica

Connettore elettrico di alta qualità realizzato con materiali resistenti e affidabili, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Presenta un design funzionale e compatto che garantisce un collegamento sicuro e stabile. Adatto per cablaggi con sezioni da 2 a 4 mm², offre prestazioni ottimali e facilità di installazione. Il prodotto è caratterizzato da una finitura bianco/nera che ne facilita l’identificazione e l’inserimento nei sistemi elettrici. Perfetto per professionisti che cercano componenti durevoli e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Connettore elettrico 2-4 mm² bianco/nero alta qualità per cablaggi professionali