Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301509
Cod. Produttore
1568301509
Cod. EAN
4008190964917

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 RT/SW 2 CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 RT/WS 2 CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, adatta a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione stabile e sicura. Questo articolo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio con fascette serracavo