Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651521
Cod. Produttore
1733651521
Cod. EAN
4032248451159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 BL/WS 6 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Materiale: Resistente
  • Colore: Blu/Bianco

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1733651521 è un dispositivo a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una finitura di colore blu. Progettato per applicazioni elettriche, combina funzionalità e praticità, garantendo una facile installazione e durabilità nel tempo. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e isolamento, rendendolo ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità. La tipologia "Altro" suggerisce un utilizzo versatile in diverse configurazioni elettriche. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca materiali elettrici di qualità con un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi blu/bianco compatti per installazioni elettriche