Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301527
Cod. Produttore
1568301527
Cod. EAN
4008190964979

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GR/SW 8 CD

Documentazione tecnica

Connettore elettrico CLI M 2-4 GR/SW 8 CD, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per facilitare il collegamento di cavi con sezioni da 2 a 4 mm², assicura una connessione stabile e duratura. Il design compatto e robusto è ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale, offrendo resistenza e facilità di montaggio. Questo prodotto è caratterizzato da un colore grigio/nero che ne facilita l'identificazione e l'inserimento nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Connettore elettrico CLI M 2-4 mm² grigio/nero per installazioni professionali