Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301687
Cod. Produttore
1568301687
Cod. EAN
4008190112431

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW X CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW X CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una combinazione di colori e tipologie specifiche che lo rendono adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione sicura e stabile, ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso impianti elettrici professionali