Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301679
Cod. Produttore
1568301679
Cod. EAN
4008190015138

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW U CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW U CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una tipologia specifica adatta a diverse applicazioni nel campo dell’impiantistica elettrica, con un design funzionale che facilita l’installazione e l’uso. La combinazione di colori e materiali assicura resistenza e sicurezza durante l’utilizzo, rendendo questo articolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici