Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651673
Cod. Produttore
1733651673
Cod. EAN
4008190398231

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW S MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW S MP è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore distintivo, studiato per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali. È una soluzione efficiente per connessioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico professionale