Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651669
Cod. Produttore
1733651669
Cod. EAN
4008190398217

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW Q MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW Q MP è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità, ideale per applicazioni di cablaggio e connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La tipologia e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in ambienti tecnici, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per cablaggio elettrico professionale