Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301747
Cod. Produttore
1568301747
Cod. EAN
4008190990794

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW PET. CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW PET CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, offre affidabilità e performance costanti. Il prodotto si distingue per la sua struttura robusta e per l’attenzione ai dettagli costruttivi, assicurando una connessione sicura e stabile. Grazie alla combinazione di materiali selezionati, è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, alta resistenza settore elettrico