Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301665
Cod. Produttore
1568301665
Cod. EAN
4008190104245

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW O CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW O CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici, ideali per applicazioni elettriche precise e professionali. La sua struttura è progettata per assicurare un'installazione sicura e performante, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e resistenza, rendendolo adatto a diverse esigenze nel campo dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale