Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651751
Cod. Produttore
1733651751
Cod. EAN
4008190990749

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW = MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che assicurano durata e affidabilità nelle installazioni. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di integrarsi efficacemente in diversi impianti elettrici. La scelta dei materiali e la precisione nella realizzazione lo rendono ideale per applicazioni professionali, assicurando sicurezza e funzionalità costante nel tempo. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale