Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651742
Cod. Produttore
1733651742
Cod. EAN
4008190398576

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW / MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per offrire un'ottima resistenza meccanica e una perfetta compatibilità con sistemi elettrici standard. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Il design funzionale e i materiali selezionati assicurano performance costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico industriale