Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651659
Cod. Produttore
1733651659
Cod. EAN
4008190398163

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW L MP

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni di cablaggio e connessione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e prestazioni efficienti. Il colore e la finitura sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti tecnici, mantenendo un aspetto professionale. Questo componente è una soluzione versatile per installazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta resistenza e durata