Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651657
Cod. Produttore
1733651657
Cod. EAN
4008190398156

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW K MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW K MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia specifica lo rende ideale per applicazioni elettriche professionali, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione. Il prodotto si caratterizza per un design funzionale e una costruzione robusta, adatta a soddisfare le esigenze degli impianti elettrici moderni. La combinazione di colori e materiali assicura un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, uso elettrico professionale