Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301657
Cod. Produttore
1568301657
Cod. EAN
4008190165161

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW K CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW K CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse tipologie di impianti, assicurando prestazioni costanti e affidabili nel tempo. La combinazione di colori e materiali è studiata per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, offrendo versatilità e praticità d’uso. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici