Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301740
Cod. Produttore
1568301740
Cod. EAN
4032248003877

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW - CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW - CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore funzionale, che ne facilitano l’identificazione e l’installazione. Adatto per applicazioni elettriche professionali, offre prestazioni ottimali grazie alla scelta accurata dei materiali, assicurando sicurezza e efficienza negli impianti. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali