Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651639
Cod. Produttore
1733651639
Cod. EAN
4008190398064

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW B MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW B MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per l’installazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza. Il prodotto si distingue per il colore e la tipologia specifica, che ne facilitano l’identificazione e l’utilizzo in diverse applicazioni. Ideale per chi cerca soluzioni funzionali e resistenti nel settore elettrico, combina efficienza e robustezza in un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta qualità per impianti elettrici