Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301639
Cod. Produttore
1568301639
Cod. EAN
4008190122577

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW B CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW B CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative, offrendo sicurezza e efficienza per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici professionali