Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301637
Cod. Produttore
1568301637
Cod. EAN
4008190119461

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW A CD

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW A CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’ambito elettrico. La combinazione di colori e materiali è studiata per ottimizzare le prestazioni e l’integrazione in impianti professionali. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo per impianti elettrici professionali