Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301523
Cod. Produttore
1568301523
Cod. EAN
4008190040574

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 7 CD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1568301523 è un morsetto di connessione CLI M 2-4 GE/SW 7 CD, realizzato in materiale di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design è studiato per facilitare il collegamento di cavi multipolari, offrendo una soluzione pratica e resistente per la gestione dei cablaggi. La combinazione di colori grigio e nero contribuisce a una chiara identificazione e a un aspetto professionale. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e durature, assicurando performance ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Morsetto di connessione CLI M 2-4 GE/SW 7 CD per cablaggi elettrici multipolari, resistente e affidabile, colore grigio/nero