Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301517
Cod. Produttore
1568301517
Cod. EAN
4008190072964

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 5 CD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto per linee cavi fissaggio fascette serracavo CLI M 2-4 GE/SW 5 CD