Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651514
Cod. Produttore
1733651514
Cod. EAN
4008190397982

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 4 MP

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW 4 MP è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo anche in ambienti impegnativi. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e performance costanti, offrendo efficienza e sicurezza nelle operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta resistenza ambientale