Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
colore
Giallo
larghezza
11,3 mm
Tipologia
stampa
Cifre
tipo
A parete media
lunghezza
4 mm
materiale
Plastica
diametro del cavo
10 ... 317 mm
diametro filo
16 ... 500 mm
Serie
CableLine
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te