Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301508
Cod. Produttore
1568301508
Cod. EAN
4008190105662

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 2 CD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1568301508 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a installazioni professionali, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione assicura una facile integrazione in sistemi elettrici, contribuendo a ottimizzare la gestione dei cablaggi e migliorare l’efficienza degli impianti. Questo prodotto si distingue per la combinazione di robustezza e praticità, elementi fondamentali per soluzioni elettriche di qualità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso impiantistica elettrica