Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301502
Cod. Produttore
1568301502
Cod. EAN
4008190149598

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 0 CD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1568301502 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano una perfetta funzionalità in ambienti elettrici. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione. Questo articolo si distingue per la sua precisione costruttiva e per la capacità di integrarsi efficacemente in sistemi elettrici complessi, rappresentando una soluzione ideale per professionisti che cercano un prodotto robusto e performante. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico