Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411698
Cod. Produttore
0253411698
Cod. EAN
4008190189471

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW Z MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW Z MP caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Adatto a impianti che richiedono componenti resistenti e funzionali, con un design pensato per facilitare il montaggio e l'uso quotidiano. Realizzato con materiali durevoli che assicurano lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto si integra facilmente in sistemi elettrici standard, offrendo prestazioni ottimali per applicazioni residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW Z MP alta qualità sicurezza impianti elettrici residenziali industriali