Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411696
Cod. Produttore
0253411696
Cod. EAN
4008190151188

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW Y MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW Y MP progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Ideale per la gestione sicura e efficiente dei circuiti elettrici, offre prestazioni costanti e facilità di installazione. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro, assicurando protezione e controllo ottimali. Questo componente è parte integrante di soluzioni elettriche professionali, combinando funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze di impianti moderni. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW Y MP per applicazioni elettriche, alta affidabilità e montaggio con fascette serracavo