Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411687
Cod. Produttore
0253411687
Cod. EAN
4008190117245

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW X MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW X MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto a un utilizzo professionale nel settore elettrico, assicurando performance costanti e conformità agli standard tecnici. Grazie alla combinazione di materiali selezionati e design funzionale, rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, uso elettrico professionale